MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v | AD6EAV 44Z154 / U760

MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Motor 3-phase 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EAV Μοντέλο: 145TTDR6029Cross Ref: 44Z154 / U760

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,030.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6-5.8/2.9
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας11.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1745
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.625 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.549
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Πυροσβεστική αντλία Μοτέρ 500 Hp 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€43,511.00
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-ΑρχικόB-8 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€775.10
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 850 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-ΑρχικόB-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€850.01
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-ΑρχικόB-9 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€781.12
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€992.53
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€686.71
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€1,169.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6029 Motor 3-phase 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v
€1,030.26 /μονάδα