MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 3 Hp | AF8LDC 26ZX88 / GT0409

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 φάσεων 3 ίππων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LDC Μοντέλο: 145TTDR6013Cross Ref: 26ZX88 / GT0409

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,161.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα145JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο8.0-7.2/3.6
HP3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3490
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος14.75 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.42
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - M311 / 145TTDR5315

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός NEMAΣυνολικό μήκοςRPMΕύρος RPMΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-phase 1-1 / 2 Hp | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€809.69
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145 JMV4.4/2.2B-1800-230/460€790.95
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143 JMV3.45B-1800-200€194.20
MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MRX GT4209 145TTDR16302-145 JMV3A-3600-575€190.59
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143 JMV3.45B-1800-200€219.57
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145 JMV8.75A-3600-200€1,039.11
MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145 JMV6.9B-1800-200€200.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 φάσεων 3 ίππων
€1,161.83 /μονάδα