MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MRX GT4209

MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MRX Μοντέλο: 145TTDR16302Cross Ref: GT4209

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€190.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα87.5%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα145 JMV
Πλήρες φορτίο3
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW2.24
ΒάσηC-Face χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAA
προσανατολισμόςΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Ή ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6206
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 2: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός NEMAΣυνολικό μήκοςRPMΕύρος RPMΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR6013 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 3 Hp | AF8LDC 26ZX88 / GT0409 145TTDR60133490145JM8.0-7.2/3.6-14.75 "-3001-3600208-230/460€1,161.83
MARATHON MOTORS 145TTDR6034 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-phase 1-1 / 2 Hp | AF8LDF 26ZX91 / GT0404 145TTDR60341755145JM4.4-4.4/2.2-15.125 "-1701-1800208-230/460€809.69
MARATHON MOTORS 145TTDR16329 GT4104 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους 50-60 Hertz | AJ2MAW GT4104 145TTDR16329-145 JMV4.4/2.2B-1800-230/460€790.95
MARATHON MOTORS 143TTDR16042 GT4001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MHX GT4001 143TTDR16042-143 JMV3.45B-1800-200€194.20
MARATHON MOTORS 143TTDR16043 GT2001 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MXY GT2001 143TTDR16043-143 JMV3.45B-1800-200€219.57
MARATHON MOTORS 145TTDR16023 GT2009 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NHG GT2009 145TTDR16023-145 JMV8.75A-3600-200€1,039.11
MARATHON MOTORS 145TTDR16335 GT2007 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NKF GT2007 145TTDR16335-145 JMV6.9B-1800-200€200.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16302 GT4209 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου
€190.59 /μονάδα