MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1740 Rpm 115 / 208-230v | AD4UTX 44D146 / I201

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Κινητήρας 1-1/2 Hp 1740 Rpm 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4UTX Μοντέλο: 145TBFR5327Cross Ref: 44D146 / I201

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€672.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο15.2 / 8.2-7.6
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας11 9 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1740
Ονομαστική απόδοση80%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.875 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Γενικός σκοπός Καπάκι κινητήρα Έναρξη / καπάκι Λειτουργία Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5ΚCR48WN6066Όλη η γωνία5610.6/5.3ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1140-€1,046.76
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Οριζόντιος565.4/2.7ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1725-€388.80
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Οριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1725-€436.83
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43ΧΟριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€473.21
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Οριζόντιος568.6 / 4.1-4.3ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1725-€532.85
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014ΧΟριζόντιος568.6/4.3ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€579.73
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015ΧΟριζόντιος5611.0/5.5ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€658.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5327 Κινητήρας 1-1/2 Hp 1740 Rpm 115/208-230v
€672.04 /μονάδα