MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115/230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4URP Μοντέλο: 5KC32GN19Cross Ref: 44D113 / G1312

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€450.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.4/2.7
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση51%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)39.22
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Γενικός σκοπός Καπάκι κινητήρα Έναρξη / καπάκι Λειτουργία Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5ΚCR48WN6066Όλη η γωνία5610.6/5.3ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1140-€1,182.25
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Οριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1725-€501.53
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43ΧΟριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€538.74
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Οριζόντιος568.6 / 4.1-4.3ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1725-€577.46
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014ΧΟριζόντιος568.6/4.3ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€647.50
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015ΧΟριζόντιος5611.0/5.5ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€744.21
MARATHON MOTORS 5KC49UN6065 Κινητήρας 1/2 Hp 1140 Rpm 115 / 230v | AD4UTH 44D130 / C264 5KC49UN6065Οριζόντιος569.4/4.7ΚλειδωμένοΚανέναςΒάση1140-€938.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115/230v
€450.40 /μονάδα