MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 1145 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Κινητήρας 3 φάσεων 3/4 Hp 1145 RPM 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EWE Μοντέλο: 143TTFR5376Cross Ref: 44Z743 / H700

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€631.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα143T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.2-3.2/1.6
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1145
Ονομαστική απόδοση74%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.375 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5K32GN30 Μοτέρ 3-φάση 1/4 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151 5Κ32GN301725481.3-1.4/0.762%9 15 / 16 "1701-18001701-18001.35€521.46
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Μοτέρ 3-phase 1/3 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5Κ33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€467.24
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5Κ38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€519.49
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MFH Κ161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.25-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Κινητήρας 3 φάσεων 3/4 Hp 1145 RPM 208-230/460v
€631.67 /μονάδα