MARATHON MOTORS 5K32GN30 Μοτέρ 3-φάση 1/4 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWF 44Z744 / K151

MARATHON MOTORS 5K32GN30 Κινητήρας 3 φάσεων 1/4 Hp 1725 Rpm 208-230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6EWF Μοντέλο: 5K32GN30Cross Ref: 44Z744 / K151

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€462.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.3-1.4/0.7
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας8.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση62%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9 15 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.552
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.1
Κωδικός ΕΣ8501513040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 143TTFR5376 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 1145 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWE 44Z743 / H700 143TTFR53761145143T3.2-3.2/1.674%12.375 "1101-12001101-12001.15€548.02
MARATHON MOTORS 5K33FN30 Μοτέρ 3-phase 1/3 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWH 44Z746 / K153 5Κ33FN303450481.5-1.8/0.959.5%10.187 "3001-36003001-36001.00€407.26
MARATHON MOTORS 5K38RN30 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 3450 Rpm 208-230 / 460v | AD6EWQ 44Z754 / K163 5Κ38RN303450563.2-3.0/1.580%12.375 "3001-36003001-36001.25€577.21
MARATHON MOTORS 5K36PNB111 K161 Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2MFH Κ161 5K36PNB111-562.8-2.8/1.4----1.25€488.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5K32GN30 Κινητήρας 3 φάσεων 1/4 Hp 1725 Rpm 208-230/460v
€462.95 /μονάδα