MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Μετρικός κινητήρας 230 / 460v Ball 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Μετρικό μοτέρ 230/460v Μπάλα 60/50 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7YQQ Μοντέλο: 090LT17FH6326Cross Ref: 24ME33 / R319A

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€890.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα90L
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο5.4/2.7
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1745
Ονομαστική απόδοση87.5%
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.035
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)40.16
Πλάτος πλοίου (cm)36.35
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο κινητήρας μετρικού πλαισίου Marathon 090LT17FH6326 μετατρέπει την ισχύ AC σε ροπή. Είναι ιδανικό για την οδήγηση μηχανικών φορτίων σε αντλίες, συμπιεστές, μεταφορείς, ανεμιστήρες, εξοπλισμό χειρισμού υλικών και εργαλειομηχανές. Αυτή η ροπή είναι η μέτρηση της δύναμης συστροφής ή περιστροφής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο κινητήρας μετρικού πλαισίου Marathon 090LT17FH6326 διαθέτει σύστημα μόνωσης MAX GUARD Class F για να προσφέρει απεριόριστο μήκος καλωδίου μεταξύ του κινητήρα και του κινητήρα.
  • Παρέχει σταθερή ισχύ με συνεχή κύκλο λειτουργίας και λειτουργία 3 φάσεων, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση.
  • Το ρουλεμάν διατηρεί τη στεγανοποίηση και μειώνει την τριβή του κινητήρα.
  • Διαθέτει κατασκευή σκελετού αλουμινίου για να προσφέρει καλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα.
  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει περίβλημα TEFC για να διατηρεί τις περιελίξεις του κινητήρα δροσερές, στεγνές και καθαρές.
  • Διαθέτει μέγεθος πλαισίου 90L και επαγωγή κλουβιού σκίουρου για ρύθμιση ταχύτητας.
  • Αυτό το μοντέλο έχει αναστρέψιμη περιστροφή άξονα IEC και μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη ταχύτητα 1745 σ.α.λ., με ροπή 2 ίππων.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • IE3 Ευρωπαϊκό
  • NEMA
  • CSA
  • CE
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια εταιρεία κατασκευάζει ηλεκτρικούς κινητήρες Marathon;

Η A. Marathon Electric είναι μέρος της οικογένειας εταιρειών Regal Rexnord.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΠερίφραξηkWΒάσηπροσανατολισμόςRPMShaft Dia.Τιμή
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Μετρικός κινητήρας | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260ΜΟΝΟ F1IP552.24B3Οριζόντιος3600-€697.48
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Metric Motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6ΆκαμπτοςΟριζόντιος3600-€1,590.35
MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310 080T17FH532660F3TEFC0.56ΆκαμπτοςΟριζόντιος1800-€473.72
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Οριζόντιος1800-€402.86
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37ΆκαμπτοςΟριζόντιος1800-€452.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24ΆκαμπτοςΟριζόντιος3600-€1,007.04
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A Μετρικός κινητήρας | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49ΆκαμπτοςΟριζόντιος1200-€1,400.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Μετρικό μοτέρ 230/460v Μπάλα 60/50 Hz
€890.86 /μονάδα