MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2KYD 24ME25 / R310

MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KYD Μοντέλο: 080T17FH5326Cross Ref: 24ME25 / R310

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€473.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα74%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα80
Πλήρες φορτίο2.5/1.25
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.56
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8775

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: H
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 55
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6204
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6204
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 20: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΠερίφραξηkWΒάσηπροσανατολισμόςRPMShaft Dia.Τιμή
MARATHON MOTORS 090LT17FH6326 Μετρικός κινητήρας 230 / 460v Ball 60/50 Hz | AB7YQQ 24ME33 / R319A 090LT17FH632650/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα1.49Βάση---€890.86
MARATHON MOTORS 090LT34FH6302 R421A Μετρικός κινητήρας | AJ2KVU 24ME91 / R421A 090LT34FH630260ΜΟΝΟ F1IP552.24B3Οριζόντιος3600-€697.48
MARATHON MOTORS 132STFC6503 R427A Metric Motor | AJ2KWY R427A 132STFC650360F3TEFC5.6ΆκαμπτοςΟριζόντιος3600-€1,590.35
MARATHON MOTORS 063T17FH5326 R301 Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2LCK 24ME07 / R301 063T17FH532660F3TEFC0.18B3Οριζόντιος1800-€402.86
MARATHON MOTORS 071T17FH5327 R307 Μετρικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2LRG 24ME15 / R307 071T17FH532760F3TEFC0.37ΆκαμπτοςΟριζόντιος1800-€452.38
MARATHON MOTORS 090LT34FH6301 R321A Metric Motor 50-60 Hertz | AJ2LRR 24ME90 / R321A 090LT34FH630160F3TEFC2.24ΆκαμπτοςΟριζόντιος3600-€1,007.04
MARATHON MOTORS 100LTFC6577 R420A Μετρικός κινητήρας | AJ2LYV R420A 100LTFC657760F3TEFC1.49ΆκαμπτοςΟριζόντιος1200-€1,400.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 080T17FH5326 R310 Μετρικό μοτέρ 50-60 Hertz
€473.72 /μονάδα