MARATHON MOTORS 056T8O5304 X527 HVAC Κινητήρας | AJ2MZZ X527

MARATHON MOTORS Κινητήρας 056T8O5304 X527 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MZZ Μοντέλο: 056T8O5304Cross Ref: X527

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,447.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)70
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα74.5%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο2.1
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW0.75
ΒάσηBelly Band - χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM900
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: J
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMADutyΠερίφραξηπροσανατολισμόςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T11O5303 X503 HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2KWJ X503 056Τ11Ο5303ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟΟριζόντιος12001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)200-230/460€843.20
MARATHON MOTORS 056T11O5302 X502 HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2KXK X502 056Τ11Ο5302ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟΟριζόντιος12001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)200-230/460€788.89
MARATHON MOTORS 056T8O5307 X530 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LBT X530 056Τ8Ο5307BΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟΟριζόντιος9001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)208-230/460€1,271.97
MARATHON MOTORS 056T11O5304 X509 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LCV X509 056Τ11Ο5304ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑΟΠΑΟΟριζόντιος12001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)208-230/460€911.18
MARATHON MOTORS 5K49RN6429S K1510 Κινητήρας HVAC | AJ2LCZ K1510 5K49RN6429S-ΣυνεχήςDPΚάθετη άξονα προς τα πάνω11401Αυτόματο575€990.89
MARATHON MOTORS 056T8O5302 X507 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LDW X507 056Τ8Ο5302ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑΟΠΑΟΟριζόντιος9001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)200-230/460€1,029.24
MARATHON MOTORS 056T11O5300 X500 HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2LGP X500 056Τ11Ο5300ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟΟριζόντιος12001.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)200-230/460€650.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας 056T8O5304 X527 HVAC
€1,447.21 /μονάδα