MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2LGF G842

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Μηχανή αντοχής σε έκρηξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LGF Μοντέλο: 056T17E5312Σταυρός: G842

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€895.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα75%
ΠερίφραξηEPNV
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο0.44
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.187
ΒάσηC-Face χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)21.89
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηΠλήρες φορτίοΚατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηHPΤιμή
MARATHON MOTORS 056T17E5311 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας 3-φασικός Epnv 1/3 Hp T3b | AF6JUF 111931.00 056T17E531174.5%1.2-1.2/0.601 C, D / 2 F, G12 "1.00AUTO208-230/4601/3€936.02
MARATHON MOTORS 056T17G5315 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας 3-φάση Epfc 1/2 Hp T3b | AF6JUH 19RW14 / G829 056T17G531568%2.3-2.4/1.21 C, D / 2 F, G13 15 / 16 "1.00AUTO208-230/4601/2€964.99
MARATHON MOTORS 056T17E5310 G827 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2NDR 39P314 / G827 056T17E5310-1.1-1.1 / .55EXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B-1.0Αυτόματο προστατευτικό208-230/4601/4€737.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17E5312 G842 Μηχανή αντοχής σε έκρηξη
€895.71 /μονάδα