MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LBK 5THZ6 / Y281

MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Διάνυσμα κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LBK Μοντέλο: 056H17T15528Cross Ref: 5THZ6 / Y281

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,885.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα82.5%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο2.4/1.2
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW0.56
ΒάσηC-Face - Αφαιρούμενη βάση
Σχεδιασμός NEMAA
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)49.05
Πλάτος πλοίου (cm)28.42
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Διατάξεις: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ
    • Αριθμός παλμών: 1024
    • Τύπος εκκίνησης: ΜΟΝΟ INVERTER
    • Κωδικός KVA: P
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 1000: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΒάσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΡοπήΤιμή
MARATHON MOTORS 145THTR15540 Διάνυσμα κινητήρας 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284 145THTR15540-ΑφαιρούμενηΑρχικόΠρόσωπο / Βάση17550.85516 1 / 16 "4.5 λίβρες.€2,458.22
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Διάνυσμα κινητήρας 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-ΆκαμπτοςΕΠΑΚΠρόσωπο / Βάση17500.82514 11 / 16 "6.0 λίβρες.€3,220.38
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056Η17Τ155260.37--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€1,581.69
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LYP Υ283 143THTR155350.75--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€1,965.62
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056Η17Τ155270.75--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€2,437.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Διάνυσμα κινητήρας
€1,885.22 /μονάδα