MARATHON MOTORS 145THTR15540 Διάνυσμα κινητήρας 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KLH 5THZ9 / Y284

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector κινητήρας 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KLH Μοντέλο: 145THTR15540Cross Ref: 5THZ9 / Y284

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,332.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΑφαιρούμενη
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΠεριλαμβάνεται (1024 PPR)
Κωδικοποιητής άξονας5/8 x 1-3/4"
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΣύρμα μαγνητών CR200
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα5400 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας1755
Σχεδιασμός NEMAA
Ονομαστική απόδοση0.855
Συνολικό μήκος16 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.125 "
Εύρος ταχύτητας1000: 1 CT
Θερμική προστασίαΚανένας
Ροπή4.5 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΒάσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΡοπήΤιμή
MARATHON MOTORS 145THTN17034 Διάνυσμα κινητήρας 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KLX 5TJA0 / Y285 145THTN17034-ΆκαμπτοςΕΠΑΚΠρόσωπο / Βάση17500.82514 11 / 16 "6.0 λίβρες.€3,058.41
MARATHON MOTORS 056H17T15528 Y281 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LBK 5THZ6 / Y281 056Η17Τ155280.56--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€1,786.14
MARATHON MOTORS 056H17T15526 Y280 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LMP 5THZ5 / Y280 056Η17Τ155260.37--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€1,522.29
MARATHON MOTORS 143THTR15535 Y283 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2LYP Υ283 143THTR155350.75--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€2,602.91
MARATHON MOTORS 056H17T15527 Y282 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2MAB 5THZ7 / Y282 056Η17Τ155270.75--C-Face - Αφαιρούμενη βάση----€2,216.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR15540 Vector κινητήρας 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€2,332.55 /μονάδα