MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1/2 hp, 1725/1140 rpm, 115VAC | CH6HKL 54YJ60

MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1/2 hp, 1725/1140 rpm, 115VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HKL Μοντέλο: 056C64DRS40002A1Cross Ref: 54YJ60

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€879.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο7.7 / 4.7A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 2 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραHVAC / R
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725/1140
Ονομαστική απόδοση64%
Αριθμός Ταχυτήτων2
Συνολικό μήκος11 9 / 16 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)33.99
Πλάτος πλοίου (cm)23.01
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.κορνίζαΥλικό πλαισίωνΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1185 Rpm 230 / 460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 βαθμοί Γ182TCVΈλασης χάλυβαΓενική εφαρμογήΦάση 3Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚατακόρυφη άξονα προς τα κάτωΚανένας€1,620.11
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 7 1/2 hp, 3 Phase, 1766 Rpm, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,517.11
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 Μοτέρ γενικής χρήσης, 300 ίπποι, 3 φάση, 1785 σ.α.λ., 460VAC, 447/9T Πλαίσιο | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 μοίρες ντο447 / 9TΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΚανένας€34,703.48
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Μοτέρ γενικής χρήσης, 4 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 100L Πλαίσιο | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 μοίρες ντο100LΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΚανένας€1,301.91
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Μοτέρ γενικής χρήσης, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Frame | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 μοίρες ντο112MΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΚανένας€1,115.13
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Κινητήρας γενικής χρήσης, 15 ίπποι, 3 φάση, 3550 σ.α.λ., 230/460VAC, 160M Πλαίσιο | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 μοίρες ντο160MΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΚανένας€2,933.40
MARATHON MOTORS TCA0112AE211GAA009 Κινητήρας γενικής χρήσης, 15 ίπποι, 3 φάση, 1775 σ.α.λ., 230/460VAC, 160M Πλαίσιο | CH6RRN 55AY98 TCA0112AE211GAA00940 μοίρες ντο160MΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΚανένας€2,683.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Κινητήρας γενικής χρήσης, 1/2 hp, 1725/1140 rpm, 115VAC
€879.45 /μονάδα