MARATHON MOTORS 056B34F5327 Κινητήρας γενικής χρήσης Πυκνωτής εκκίνησης/λειτουργίας με πυκνωτή Tefc 2 Hp | AF6NDA 19YU89 / D315

MARATHON MOTORS 056B34F5327 Γενικός σκοπός κινητήρα πυκνωτής-εκκίνησης / πυκνωτή-τρέξιμο Tefc 2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NDA Μοντέλο: 056B34F5327Cross Ref: 19YU89 / D315

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,105.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο16.6 / 9.1-8.3
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας11.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση78.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13 5 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Τάση115 / 208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 056C11F5303 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGN 19YU92 / G576 056C11F5303114056C7.8 / 3.6-3.952.5%12 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€782.76
MARATHON MOTORS 056C17F5320 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/3 Hp 115 / 208-230v | AF6MGP 19YU93 / G570 056C17F5320172556C6.6 / 3.1-3.355%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€546.37
MARATHON MOTORS 056C17F5321 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 1/2 Hp 115 / 208-230v | AF6MGQ 19YU94 / G571 056C17F5321172556C8.8 / 4.2-4.466%11 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€586.67
MARATHON MOTORS 056C17F5322 Γενικός σκοπός Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση 3/4 Hp 115 / 208-230v | AF6MGR 19YU95 / G572 056C17F5322172556C11.0 / 5.4-5.570%12 5 / 16 "1701-18001701-18001.15€690.99
MARATHON MOTORS 056B11F5303 Γενικός σκοπός κινητήρα Πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής Tefc 1/2 Hp | AF6NCW 19YU85 / G578 056B11F5303114056C9.6 / 4.7-4.864%13 5 / 16 "1101-12001101-12001.15€1,155.21
MARATHON MOTORS 056B17F5305 Γενικός σκοπός Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής-λειτουργίας Tefc 1-1 / 2 Hp | AF6NCX 19YU86 / G574 056B17F5305172556HC15.2 / 8.2-7.680%13 13 / 16 "1701-18001701-18001.15€994.10
MARATHON MOTORS 056B17F5306 Γενικός σκοπός Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / πυκνωτής-τρέξιμο Tefc 2 Hp | AF6NCY 19YU87 / G575 056B17F5306172556HC20.0 / 10.8-10.080%14 13 / 16 "1701-18001701-18001.00€1,110.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B34F5327 Γενικός σκοπός κινητήρα πυκνωτής-εκκίνησης / πυκνωτή-τρέξιμο Tefc 2 Hp
€1,105.06 /μονάδα