ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard Metal Blower, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7

ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard Metal Blower, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3YQZ Μοντέλο: 9525Cross Ref: 5GVU7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,849.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
καλώδιο Μήκος25 πόδια.
Τρέχουσα συντάχθηκε7.2A
Αγωγός Dia.20 "
Υλικό αγωγούΒινύλιο, πολυεστέρας
Υλικό ανεμιστήραΠολυπροπυλένιο
φινίρισμαPVC επικαλυμμένο
φινίρισμαΕποξειδική επίστρωση σε σκόνη, με επικάλυψη PVC
Συχνότητα60 Hz
Gauge16 γκα
Διάστημα γκριλ5 / 16 "
HP1 / 2 hp
Μήκος19 "
ΥλικόΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα4650 CFM
Μέγιστη. RPM1725 RPM
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15
Αριθμός Λεπίδες3
Φάση1
Θερμ. ΑντίστασηΈως 180 μοίρες. φά
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση115V AC
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 69
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤρέχουσα συντάχθηκεΑγωγός Dia.ΤάσηΠλάτοςΥλικό αγωγούΥλικό ανεμιστήραφινίρισμαΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard Blower, 16 Inch Dia., 220V | AG8FPU 9515-Ε3400 CFM3.7A16 "220V AC18 "-Ενισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιοΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου€1,946.32
ALLEGRO SAFETY 9525-E Axial Standard Blower, 20 Inch Dia., 220V | AG8FQP 9525-Ε4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinylΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιοPVC επικαλυμμένο€2,161.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard Metal Blower, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM
€1,849.79 /μονάδα