ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard Blower, 16 Inch Dia., 220V | AG8FPU

ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard Blower, 16 Inch Dia., 220V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8FPU Μοντέλο: 9515-E

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,946.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριορισμένος ανεμιστήρας χώρου
ΧρώμαΠορτοκαλί
Τρέχουσα συντάχθηκε3.7A
Αγωγός Dia.16 "
Υλικό ανεμιστήραΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιο
φινίρισμαΕπικάλυψη σε σκόνη εποξειδίου
Συχνότητα50 hz
Ύψος18 "
HP1 / 2 hp
Μήκος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Υλικό κατασκευήςΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο Αέρα3400 CFM
Φάση1
RPM1425 RPM
ΧαρακτηριστικάΑξονικός
Τάση220V AC
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 66
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414519090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ροή σε Ελεύθερο ΑέραΤρέχουσα συντάχθηκεΑγωγός Dia.ΤάσηΠλάτοςΥλικό αγωγούΥλικό ανεμιστήραφινίρισμαΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9525 Axial AC Standard Metal Blower, 115V AC, 4650 CFM, 1725 RPM | AE3YQZ 5GVU7 95254650 CFM7.2A20 "115V AC22 "Βινύλιο, πολυεστέραςΠολυπροπυλένιοΕποξειδική επίστρωση σε σκόνη, με επικάλυψη PVC€1,849.79
ALLEGRO SAFETY 9525-E Axial Standard Blower, 20 Inch Dia., 220V | AG8FQP 9525-Ε4650 CFM7.2A20 "115V AC22 "VinylΕνισχυμένο γυαλί από πολυπροπυλένιοPVC επικαλυμμένο€2,161.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-E Standard Blower, 16 Inch Dia., 220V
€1,946.32 /μονάδα