MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP κινητήρας γενικής χρήσης, πυκνωτής εκκίνησης/λειτουργίας, 1725 πινακίδα σ.α.λ. | CD2HUL 54JH44

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Γενικός σκοπός κινητήρα, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2HUL Μοντέλο: 056B17DRR70008A1Cross Ref: 54JH44

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,039.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑποτελεσματική Premium
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο6.2/3.1
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας10.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση82.6%
Συνολικό μήκος12 5 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση120/240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)24.43
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος άξοναΤιμή
MARATHON MOTORS 056B17D11029 1/2 HP Γενικός κινητήρας, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκκίνηση, 1725 Πινακίδα RPM | CD2HUK 54JH43 056Β17ϋ11029172556C4.4/2.276.2%11.437 "1701-18001.251.875 "€626.55
MARATHON MOTORS 056B34D15537 Μοτέρ πλυντηρίου πίεσης, 2 HP, Πυκνωτής-Έναρξη / Λειτουργία, 3450 RPM πινακίδας | CD3FYF 454Χ49 056Β34ϋ1553734505617.8/8.9--3001-36001.151 15 / 16 "€1,186.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17DRR70008A1 3/4 HP Γενικός σκοπός κινητήρα, Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση, 1725 Πινακίδα RPM
€1,039.29 /μονάδα