MARATHON MOTORS 048S17D2089 Γενικής χρήσης Μοτέρ Split-phase 1/4 Hp 60 Hz | AF6NHL 19YW42 / S003

MARATHON MOTORS 048S17D2089 Γενικός σκοπός Μοτέρ χωριστής φάσης 1/4 Hp 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NHL Μοντέλο: 048S17D2089Cross Ref: 19YW42 / S003

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€201.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο5.7
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση52.5
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1 9 / 16 "
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)28.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.15
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξονακορνίζαΠλήρες φορτίοΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 048C17D2023 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHJ 19YW39 / S010 048C17D20231.5 "487.0/3.5115/2301/37.75 "Πυκνωτής-Έναρξη59.5€367.96
MARATHON MOTORS 048S17D2090 Γενικής χρήσης Μοτέρ Split-phase 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHM 19YW43 / S006 048S17D20901 9 / 16 "486.61151/37.75 "Σπλιτ-Φάση57.5€283.99
MARATHON MOTORS 048S17D2113 Γενικός σκοπός Μοτέρ Split-phase 1/3 Hp 60 Hz | AF6NHN 19YW44 / S026 048S17D21131 9 / 16 "486.61151/37.75 "Σπλιτ-Φάση57.5€290.26
MARATHON MOTORS 056C17D2054 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 3/4 Hp 60 Hz | AF6NHQ 19YW46 / S014 056C17D20542"5610.4/5.2115/2303/410 "Πυκνωτής-Έναρξη70€534.74
MARATHON MOTORS 056C17D2098 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 1/2 Hp 60 Hz | AF6NHV 19YW50 / S012 056C17D20981.875 "569.0/4.5115/2301/28.25 "Πυκνωτής-Έναρξη60€421.42
MARATHON MOTORS 056C17D5319 Γενικός σκοπός Πυκνωτής-έναρξη / επαγωγική λειτουργία 1 Hp 60 Hz | AF6NHW 19YW51 / S037 056C17D53192 5 / 16 "5613.6/6.8115/23018.625 "Πυκνωτής-Έναρξη70€703.58
MARATHON MOTORS 056S17D2046 Γενικής χρήσης Μοτέρ Split-phase 1/2 Hp 60 Hz | AF6NJD 19YW54 / S022 056S17D20462"569.21151/28.25 "Σπλιτ-Φάση60€364.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2089 Γενικός σκοπός Μοτέρ χωριστής φάσης 1/4 Hp 60 Hz
€201.02 /μονάδα