MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC Κινητήρας | AJ2MUH X063

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2028 X063

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MUH Μοντέλο: 048A11O2028Cross Ref: X063

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ
Αποδοτικότητα65.7%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο5.7-4.5
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 3 SPEED
    • Κωδικός KVA: C
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηDutyκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 HVAC Κινητήρας | AJ2LLC X061 048Α11Ο2022115ΣΥΝΕΧΕΙΑ48Y4.81/40.19Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless1075€90.16
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC Κινητήρας | AJ2MUD X041 048Α17Ο70208-230ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ48Z1.8-1.71/30.246Ελαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα1625€91.40
Κινητήρας MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC | AJ2NDE X065 048Α11Ο2012208-230ΣΥΝΕΧΕΙΑ48Y1.01/80.09Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless1075€86.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2028 X063
€372.56 /μονάδα