MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 HVAC Κινητήρας | AJ2LLC X061

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2022 X061

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LLC Μοντέλο: 048A11O2022Cross Ref: X061

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€368.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο4.8
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.19
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)15.88

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 3 SPEED
    • Κωδικός KVA: D
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 10
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηDutyκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΒάσηRPMΤιμή
MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC Κινητήρας | AJ2MUD X041 048Α17Ο70208-230ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ48Z1.8-1.71/30.246Ελαστικά δαχτυλίδια - Εκτεταμένα στηρίγματα1625€397.80
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC Κινητήρας | AJ2MUH X063 048Α11Ο2028208-230ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜ48Z5.7-4.53/40.56Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless1075€493.19
Κινητήρας MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC | AJ2NDE X065 048Α11Ο2012208-230ΣΥΝΕΧΕΙΑ48Y1.01/80.09Εκτεταμένα στηρίγματα - Footless1075€119.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A11O2022 X061
€368.09 /μονάδα