Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γροθιά πλέγματος οροφής MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0

MALCO Πλέγμα οροφής CGPR, Redline

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HPY Μοντέλο: CGPRCross Ref: 5KNW0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟροφή πλέγματος
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
Δράση κοπήςΓροθιά
Μήκος κοπής1 / 8 "
Πλάτος κοπής1 / 8 "
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο / Μαύρο
Σχεδίαση λαβήςΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση
Τύπος λαβήςΑπαλή αφή με ένθετο λαβής χωρίς ολίσθηση
Βάθος γνάθου1-1 / 2 "
Τύπος γνάθουΓροθιά
Πλάτος γνάθου1 / 8 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή24 Γαλβανισμένο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος9"
Κλείδωμα ασφαλείαςΝαι
ΧαρακτηριστικάΚόκκινη γραμμή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για την κατασκευή καθαρών και ακριβών οπών σε έως 3 στρώματα πλεγμάτων οροφής 25 gauge
    • Ανθεκτικό πλαίσιο C για εύκολη πρόσβαση σε στενές γωνίες
    • Εργονομικά περίγραμμα λαβή με απαλό άγγιγμα, αντιολισθητική λαβή για μέγιστη άνεση και έλεγχο
    • Το γενναιόδωρο άνοιγμα του λαιμού επιτρέπει την πλήρη λειτουργία από την άκρη των προφίλ πλέγματος 1 και 1/2 ιντσών
    • Λειτουργία με το ένα χέρι με μοχλό μοχλού
    • Αντικαταστάσιμο χάλυβα 1/8 ιντσών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΚατασκευήΜήκος κοπήςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΣυνολικό μήκοςΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΤιμή
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Επινικελωμένο χάλυβα3 / 8 "Επινικελωμένο χάλυβα0.035 "Αλουμίνιο9"RedΛαβές βινυλίου€46.23
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel από ανοξείδωτο ατσάλι | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot σφυρήλατο σφυρήλατο ατσάλινο σαγόνι3 / 8 "Σφυρήλατο χάλυβα22 Ήπια / 24 γαλβανισμένα / 26 SS8"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€118.49
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Θερμαινόμενο χάλυβα1/4 "έως 5/8"Ατσάλι0.035 "Αλουμίνιο8"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€90.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO Πλέγμα οροφής CGPR, Redline
€168.28 /μονάδα