Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4HPW Μοντέλο: SL2RCross Ref: 5KNV8
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
€90.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιζόμενο Snap Lock Punch
ΚατασκευήΘερμαινόμενο χάλυβα
Μήκος κοπής1/4 "έως 5/8"
Πλάτος κοπής3 / 8 "
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο / Μαύρο
Σχεδίαση λαβήςΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση
Τύπος λαβήςΑπαλή αφή με ένθετο λαβής χωρίς ολίσθηση
Βάθος γνάθου1/4 "έως 5/8"
Πλάτος γνάθου3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μεταλλικό μετρητή0.035 "Αλουμίνιο
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος8"
Κλείδωμα ασφαλείαςΝαι
ΧαρακτηριστικάΚόκκινη γραμμή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΚατασκευήΜήκος κοπήςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΣυνολικό μήκοςΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΤιμή
MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9 SL51 / 2 "Επινικελωμένο χάλυβα3 / 8 "Επινικελωμένο χάλυβα0.035 "Αλουμίνιο9"RedΛαβές βινυλίου€46.23
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel από ανοξείδωτο ατσάλι | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot σφυρήλατο σφυρήλατο ατσάλινο σαγόνι3 / 8 "Σφυρήλατο χάλυβα22 Ήπια / 24 γαλβανισμένα / 26 SS8"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€118.49
Γροθιά πλέγματος οροφής MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Κράμα χάλυβα1 / 8 "Κράμα χάλυβα24 Γαλβανισμένο9"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€168.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Αλουμίνιο
€90.60 /μονάδα