Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In | AB9QNN 2ETJ9

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QNN Μοντέλο: SL5Cross Ref: 2ETJ9
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
€46.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSnap Lock Punch
ΚατασκευήΕπινικελωμένο χάλυβα
Μήκος κοπής3 / 8 "
Πλάτος κοπής3 / 8 "
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΛαβές βινυλίου
Τύπος λαβήςΛαβές βινυλίου
Βάθος γνάθου3 / 8 "
Πλάτος γνάθου1 / 2 "
ΥλικόΕπινικελωμένο χάλυβα
Μεταλλικό μετρητή0.035 "Αλουμίνιο
Συνολικό μήκος9"
Κλείδωμα ασφαλείαςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203406000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΚατασκευήΜήκος κοπήςΥλικόΜεταλλικό μετρητήΣυνολικό μήκοςΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΤιμή
MALCO SL1R Snap Lock Punch Redline Steel από ανοξείδωτο ατσάλι | AE4HPP 5KNV2 SL1R3 / 8 "Hot σφυρήλατο σφυρήλατο ατσάλινο σαγόνι3 / 8 "Σφυρήλατο χάλυβα22 Ήπια / 24 γαλβανισμένα / 26 SS8"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€118.49
MALCO SL2R Snap Lock Punch Redline Aluminium | AE4HPW 5KNV8 SL2R3 / 8 "Θερμαινόμενο χάλυβα1/4 "έως 5/8"Ατσάλι0.035 "Αλουμίνιο8"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€90.60
Γροθιά πλέγματος οροφής MALCO CGPR, Redline | AE4HPY 5KNW0 CGPR1 / 8 "Κράμα χάλυβα1 / 8 "Κράμα χάλυβα24 Γαλβανισμένο9"Κόκκινο / ΜαύροΑπαλό άγγιγμα με ένθετο χωρίς ολίσθηση€168.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MALCO SL5 Snap Lock Punch Red 9 In
€46.23 /μονάδα