HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Αδιάβροχα πιάτα & εξώφυλλα, 1 συμμορία, έως 75 βαθμοί Γ


Φίλτρα
Μήκος: 4.58 " , Αριθμός συμμοριών: 1-ταχύτητα , Αριθμός καταστημάτων: 1-Συσκευή , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΚατασκευήΥλικό κάλυψηςΎψοςΥλικόΒάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL3393
ΓκρίΕκμαγείοDie-Cast Αλουμίνιο4 9 / 16 "Αλουμίνιο, χυτάΚάθετη βάση FS / FD2 27 / 32 "€126.96
B
HBL52CM22
ΚίτρινοΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός1.1 "ΘερμοπλαστικόςΒάση κάθετου κουτιού2.86 "€105.14
C
HBL74CM24WO
ΚίτρινοΜορφοποιημένοΘερμοπλαστικός4 9 / 16 "ΘερμοπλαστικόςΚάθετη βάση FS / FD2 27 / 32 "€114.00

Αδιάβροχα πιάτα & εξώφυλλα, 1 συμμορία, έως 75 βαθμοί Γ

Hubbell Wiring Device-Kellems αδιάβροχες πλάκες & καλύμματα εμποδίζουν ανεπιθύμητα στοιχεία όπως νερό και σκόνη να εισέλθουν στις πρίζες. Διαθέτουν αλουμίνιο / θερμοπλαστικό υλικό αμαξώματος για να αντέχουν σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και κακές καιρικές συνθήκες. Αυτές οι συσκευές είναι ικανές να αντέξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 75 βαθμούς Κελσίου και είναι εξοπλισμένες με καπάκια που κλείνουν για ασφάλεια. Οι παραλλαγές διατίθενται σε κίτρινο και γκρι χρώματα. Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Αδιάβροχα καλύμματα κουτιών με υλικό κάλυψης ρητίνης PBT και κατασκευή φλάντζας νεοπρενίου για βαριές εργασίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;