CARLING TECHNOLOGIES Διακόπτες Rocker


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC , Χρώμα σώματος: Μαύρη , Αξιολόγηση επαφών DC: 20A @ 12V , HP: 1/2 , Τρύπα στερέωσης: 0.83 "x 1.45" , Τερματικά: Καρτέλα 1/4 "
ΣτυλΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑριθμός συνδέσεωνΛειτουργία διακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
VLD1S00B-AZC00-000
DPDT6Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένη€10.88
A
V2D1S00B-AZC00-000
SPST2Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση€6.73

Διακόπτες Rocker

Οι διακόπτες ροκ Carling Technologies είναι ιδανικοί για άνοιγμα ή κλείσιμο κυκλώματος και μείωση της τυχαίας ενεργοποίησης σε συσκευές, ηλεκτρικά εργαλεία, βιομηχανικά μηχανήματα, κινητήρες και εξοπλισμό ελέγχου φωτός. Αυτοί οι διακόπτες snap διαθέτουν προστασία διπλής στεγανοποίησης για την αποτροπή εισόδου σκόνης και υπολειμμάτων, κατασκευή ABS / πολυεστέρα για αντοχή σε κραδασμούς, θερμοσόκ, υγρασία και ψεκασμούς αλατιού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα από αυτούς τους διακόπτες που είναι διαθέσιμοι στις επιλογές τερματικού σύνδεσης 2 και 6 Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;