MAIN FILTER INC. MF0899036 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, 6.77 ίντσες ύψος | CG6ADU 77689110

MAIN FILTER INC. MF0899036 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Seal, 6.77 Inch Height

Είδος: CG6ADU Μοντέλο: MF0899036Cross Ref: 77689110 '
€81.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου10
Ύψος6.77 "
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.004 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση MAHLE 77689110

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0306689 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, Ύψος 3.7 ίντσες | CF8BDH MF03066891.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306695 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, 6.77 ίντσες ύψος | CF8BDN MF03066951.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0306707 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, 5.59 ίντσες ύψος | CF8BDX MF03067073.287 "5.591.866 "3.287 "€104.05
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0598326 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 10 μικρά, σφραγίδα, ύψος 3.7 ίντσας | CG3GNN D58B10BB MF05983261.85 "3.7 "1.004 "1.85 "€48.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598347 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση, ύψος 6.77 ίντσες | CG3GPH D59B10BB MF05983471.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€70.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598367 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 10 micron, σφράγιση, ύψος 6.77 ίντσες | CG3GPZ D59B10WB MF05983671.85 "6.77 "1.004 "1.85 "€81.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0598393 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 10 micron, σφράγιση, 5.59 ίντσες ύψος | CG3GQW D61B10BB MF05983933.287 "5.591.866 "3.287 "€104.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0899036 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 10 Micron, Seal, 6.77 Inch Height
€81.90 /μονάδα