Φορτηγό WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Appliance Appliance, 1800 Lbs Χωρητικότητα, 72 | AG7HZJ WRV-MAX-72

WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, Χωρητικότητα 1800 Lbs, 72"

Στοιχείο: AG7HZJ Μοντέλο: 230076Cross Ref: WRV-MAX-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,933.30 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5"
Πλάτος πλακιδίων24 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος27 "
ΑναστολεύςΑυτόματη επαναφορά
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, 1800 Lbs, 78" | AG7HZK WRV-MAX-78 23007778 "€2,081.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, Χωρητικότητα 1800 Lbs, 72"
€1,933.30 /μονάδα