WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto rewind Appliance Truck, 1800 Lbs Capacity, 78 | AG7HZK WRV-MAX-78

WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, Χωρητικότητα 1800 Lbs, 78"

Στοιχείο: AG7HZK Μοντέλο: 230077Cross Ref: WRV-MAX-78
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,081.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
Χωρητικότητα φορτίου1800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων5"
Πλάτος πλακιδίων24 "
συνολικό ύψος78 "
Συνολικό μήκος16 "
συνολικό πλάτος27 "
ΑναστολεύςΑυτόματη επαναφορά
Υλικό τροχούπολυουρεθάνης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.5
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 230076 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, χωρητικότητα 1800 Lbs, 72" | AG7HZJ WRV-MAX-72 23007672 "€1,933.30
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 230077 Steel Heavy Duty Auto Rewind Truck Appliance, Χωρητικότητα 1800 Lbs, 78"
€2,081.84 /μονάδα