MAIN FILTER INC. MF0897021 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 11.634 ίντσες | CG4ZUA 0185R020BN3HCV

MAIN FILTER INC. MF0897021 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Heψος

Στοιχείο: CG4ZUA Μοντέλο: MF0897021Cross Ref: 0185R020BN3HCV '
€75.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.346 "
Κάτω OD2.362 "
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Βαθμολογία φίλτρου20
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος11.634
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD2.362 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0185R020BN3HCV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0897015 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Heψος | CG4ZTU WG672 MF089701511.634€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897016 Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 11.634 ίντσες | CG4ZTV 0185R020BNHC MF089701611.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897017 Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 11.634 ίντσες | CG4ZTW 0185R020BN2HC MF089701711.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897018 Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 11.634 ίντσες | CG4ZTX 0185R020BN4HC MF089701811.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897019 Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron Rating, Viton Seal, 11.634 Inch Ύψος | CG4ZTY 0185R020ON MF089701911.634 "€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897020 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Height | CG4ZTZ 0185R020BNHCV MF089702011.634€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0897022 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Heψος | CG4ZUB 0185R020BN2HCV MF089702211.634€75.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0897021 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 20 Micron, Viton Seal, 11.634 Inch Heψος
€75.45 /μονάδα