MAIN FILTER INC. MF0641839 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 9.31 Inch Ύψος | CG3YYU PT8321

MAIN FILTER INC. MF0641839 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 9.31 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3YYU Μοντέλο: MF0641839Cross Ref: PT8321 '
€33.37 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD3.66 "
Χωρητικότητα19.98
Σύμπτυξη πίεσης72
Πίεση ρωγμών72 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου444 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Κατεύθυνση της ροήςΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος9.31 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.73 "
Κορυφή OD3.66 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση BALDWIN PT8321

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΥλικό φλάντζαςΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0003996 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 4.86 ​​Inch Height | CF6QFD MF0003996-1.075 "2.87 "Viton4.86Viton1.075 "2.87 "€32.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004004 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση από φελλό, Ύψος 18.31 ίντσες | CF6QFG MF0004004Έξω-Μέσα3.31 "4.96 "Φελλός18.31 "Φελλός3.31 "4.96 "€84.92
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004012 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFM MF0004012--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004020 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 9.488 Inch Height | CF6QFR MF0004020--2.894 "Viton9.488Viton1.748 "2.874 "€37.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004139 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 4.49 Inch Height | CF6QGH MF0004139Μέσα-έξω-2.01 "καλός4.49 "καλός1.27 "2.01 "€16.57
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004206 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Viton Seal, 7.78 Inch Height | CF6QGK MF0004206--4.01 "-7.78 "Viton2.01 "4.01 "€28.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004367 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CF6QGX MF0004367--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€18.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0641839 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 9.31 Inch Heψος
€33.37 /μονάδα