MAIN FILTER INC. MF0613751 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.7 ίντσες | CG3TMF

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0613751 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 150 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 3.7 ίντσας

Στοιχείο: CG3TMF Μοντέλο: MF0613751
€120.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό1.54 "
Κάτω OD2.44 "
Σύμπτυξη πίεσης145
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου63 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος3.7 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια150
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.54 "
Κορυφή OD2.44 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0066317 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 150 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 9.21 ίντσας | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.211.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434088 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.62 ίντσες | CG2BVN P168451 MF04340885.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 τετρ. Ιντσα8.624.04 "€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434150 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 τετρ. Ιντσα6.26 "2.89 "€130.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434151 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 τετρ. Ιντσα6.262.89 "€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434155 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.7 ίντσες | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434156 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 3.7 Inch Ύψος | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434435 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.21 ίντσες | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.21 "1.97 "€50.72
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣ. MF0613751 Υδραυλικό φίλτρο, πλέγμα καλωδίων, βαθμολογία 150 μικρών, σφραγίδα Buna, ύψος 3.7 ίντσας
€120.41 /μονάδα