MAIN FILTER INC. MF0434088 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.62 ίντσες | CG2BVN P168451

MAIN FILTER INC. MF0434088 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 8.62 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2BVN Μοντέλο: MF0434088Cross Ref: P168451 '
€143.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό4.04 "
Κάτω OD5.49 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου150
Μέγεθος φίλτρου491 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος8.62
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια150
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό4.04 "
Κορυφή OD5.49 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση DONALDSON/FBO/DCI P168451

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0066317 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 150 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 9.21 ίντσας | CF7CNP WT1516 MF00663173.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.211.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434150 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CG2BVV P168449 MF04341504.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 τετρ. Ιντσα6.26 "2.89 "€130.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434151 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CG2BVW P168448 MF04341514.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 τετρ. Ιντσα6.262.89 "€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434155 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 3.7 ίντσες | CG2BVX P168447 MF04341552.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434156 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron Rating, Buna Seal, 3.7 Inch Ύψος | CG2BVY SH66040 MF04341562.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434435 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 9.21 ίντσες | CG2BXT HHC30430 MF04344353.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.21 "1.97 "€50.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434880 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 4.84 Inch Ύψος | CG2BZQ XH05313 MF04348802.224 "-2.224 "-145 PSI145 τετρ. Ιντσα4.84 "1.299 "€28.22
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434088 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 8.62 Inch Heψος
€143.14 /μονάδα