MAIN FILTER INC. Ανταλλαγή υδραυλικών φίλτρων, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna


Φίλτρα
Φιλτράρισμα μέσων: Συρματόπλεγμα , Αξιολόγηση φίλτρου: 150 , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: καλός , Μικρά: 150 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: καλός
ΣτυλΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0434156
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
A
MF0434155
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
A
MF0613751
2.44 "1.54 "2.44 "145145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
A
MF0603954
2.44 "1.54 "2.44 "-145 PSI63 τετρ. Ιντσα3.7 "1.54 "€120.41
RFQ
B
MF0434880
2.224 "-2.224 "-145 PSI145 τετρ. Ιντσα4.84 "1.299 "€28.22
RFQ
B
MF0604035
2.224 "-2.224 "145145 PSI145 τετρ. Ιντσα4.84 "1.299 "€28.22
RFQ
C
MF0066317
3.9 "1.97 "3.9 "-145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.211.97 "€50.72
RFQ
C
MF0603989
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.21 "1.97 "€50.72
RFQ
C
MF0434435
3.9 "1.97 "3.9 "145145 PSI283 τετρ. Ιντσα9.21 "1.97 "€50.72
RFQ
D
MF0434150
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI284 τετρ. Ιντσα6.26 "2.89 "€130.05
RFQ
E
MF0434151
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI117 τετρ. Ιντσα6.262.89 "€110.21
RFQ
D
MF0603951
4.02 "2.89 "4.02 "-145 PSI284 τετρ. Ιντσα6.262.89 "€130.05
RFQ
E
MF0603952
4.02 "2.89 "4.02 "145145 PSI117 τετρ. Ιντσα6.26 "2.89 "€110.21
RFQ
F
MF0434088
5.49 "4.04 "5.49 "-145 PSI491 τετρ. Ιντσα8.624.04 "€143.14
RFQ
F
MF0603945
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 τετρ. Ιντσα8.62 "4.04 "€143.14
RFQ
F
MF0604830
5.49 "4.04 "5.49 "145145 PSI491 τετρ. Ιντσα8.62 "4.04 "€143.14
RFQ
G
MF0609282
6.083 "2.618 "6.083 "7373 PSI3192 τετρ. Ιντσα17.99 "2.618 "€310.63
RFQ
G
MF0600070
6.083 "2.618 "6.083 "-73 PSI3192 τετρ. Ιντσα17.992.618 "€310.63
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;