MAIN FILTER INC. Φίλτρο Spin On Series SP10


Φίλτρα
Κάτω OD: 5.039 " , Χωρητικότητα: 26.78 , Πίεση κατάρρευσης: 73 , Φιλτράρισμα μέσων: Κυτταρίνη , Αξιολόγηση φίλτρου: 10 , Μέγεθος φίλτρου: 670 τετρ. Ιντσα , Ροή: Έξω-Μέσα , Κατεύθυνση της ροής: Έξω-Μέσα , Ρυθμός ροής: 79 gpm , Τύπος υγρού: HH / HL / HM / HV , Υλικό φλάντζας: καλός , Μικρά: 10 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -13 Βαθμ.F , Τύπος σφραγίδας: καλός , Νήμα: 11 BSP , Μέγεθος νήματος: 1.5 " , Κορυφαία OD: 5.039 "
ΣτυλΜοντέλοΠίεση ριπήςΠίεση ρωγμώνΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MF0058083
28873 PSI7.343 "€80.62
RFQ
B
MF0058084
288 PSI73 PSI7.343€80.62
RFQ
C
MF0058082
290 psi72.5 PSI7.343€76.44
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;