MAIN FILTER INC. MF0058084 Spin-On φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, 10 μικρά, σφραγίδα Buna, ύψος 7.343 ίντσας | CF6WBG A162C10

MAIN FILTER INC. MF0058084 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 Inch Heψος

Στοιχείο: CF6WBG Μοντέλο: MF0058084Cross Ref: A162C10 '
€80.62 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό φίλτρο περιστροφής
Κάτω OD5.039 "
Πίεση ριπής288 PSI
Χωρητικότητα26.78
Πίεση ρωγμών73 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου670 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Ρυθμός ροής79 gpm
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος7.343
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Νήμα11 BSP
Μέγεθος νήματος1.5 "
Κορυφή OD5.039 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC A162C10

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠίεση ριπήςΠίεση ρωγμώνΎψοςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0058082 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 Inch Ύψος | CF6WBE A160C10 MF0058082290 psi72.5 PSI7.343€76.44
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058083 Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 7.343 Inch Ύψος | CF6WBF A161C10 MF005808328873 PSI7.343 "€80.62
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0058084 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 7.343 Inch Heψος
€80.62 /μονάδα