MAIN FILTER INC. MF0598772 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 33.46 ίντσες | CG3GYA D82B10LB

MAIN FILTER INC. MF0598772 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Heψος

Στοιχείο: CG3GYA Μοντέλο: MF0598772Cross Ref: D82B10LB '
€166.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.559 "
Κάτω OD5.512 "
Χωρητικότητα235.24
Σύμπτυξη πίεσης87
Πίεση ρωγμών87 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου5881 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος33.46 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.559 "
Κορυφή OD5.512 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση WIX D82B10LB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατεύθυνση της ροήςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0065635 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Seal, 2.75 Inch Height | CF7BZZ S110C10 MF0065635-1.142 "2.047 "2.75 "1.004 "2.047 "2.95-€17.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065924 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 8.93 ίντσες | CF7CEG S531C10 MF0065924-1.98 "3.268 "8.93 "1.98 "3.268 "--€27.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065935 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 12.91 ίντσες | CF7CEP S550C10 MF0065935-1.98 "3.504 "12.911.98 "3.504 "41.35-€29.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065938 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 11.81 ίντσες | CF7CET S610C10 MF0065938-1.772 "2.835 "11.81 "1.772 "2.835 "20.34-€30.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065948 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 10 Micron, Σφράγιση, Ύψος 11.41 ίντσες | CF7CFA S620C10 MF0065948Μέσα-έξω3.622 "4.961 "11.41 "3.622 "4.961 "44.8673€37.07
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔ MF0066184 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, κυτταρίνη, βαθμολογία 10 μικρών, σφραγίδα, ύψος 1.28 ίντσας | CF7CLD WP365 MF0066184Έξω-Μέσα0.53 "1.22 "1.28 "-1.22 "0.86145€21.29
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301433 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Σφραγίδα, Ύψος 3.7 ίντσες | CF7ZMW 1457431107 MF0301433--1.85 "3.7 "1.004 "1.85 "3.58-€25.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598772 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, 33.46 Inch Heψος
€166.22 /μονάδα