MAIN FILTER INC. MF0593395 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 6.02 ίντσες | CG3CNW 0110D005BN4HC

MAIN FILTER INC. MF0593395 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height

Είδος: CG3CNW Μοντέλο: MF0593395Cross Ref: 0110D005BN4HC '
€39.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.85 "
Χωρητικότητα13.31
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΠοτήρι
Μέγεθος φίλτρου142 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος6.02 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια5
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.85 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση HYDAC/HYCON 0110D005BN4HC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοήΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΚατεύθυνση της ροήςΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΧωρητικότηταΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0056924 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, Αξιολόγηση 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQJ MF0056924Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VQK MF0056925Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, γυαλί, 5 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVJ MF0057058Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "Έξω-Μέσα9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057059 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 9.291 ίντσες | CF6VVK MF0057059Έξω-Μέσα1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058201 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 7.953 Inch Heψος | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron, Viton Seal, 12.677 Inch Height | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Γυαλί, 5 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 16.575 ίντσες | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0593395 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Viton Seal, 6.02 Inch Height
€39.35 /μονάδα