Εκτίμηση τάσης AC: 600V , Υλικό σώματος: Νάιλον , Τύπος σύνδεσης: Ιούλιος , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 175 , Για υλικό αγωγού: Αλουμίνιο , Για τον Max. Μέγεθος καλωδίου γραμμής: 2/0 AWG , Για τον Max. Μέγεθος καλωδίου φόρτωσης: 2 AWG , Για Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου γραμμής: 14 AWG , Για Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου φόρτωσης: 14 AWG , Υλικό στέγασης: Νάιλον , Μέγιστη. Τάση: 1500V DC , Τύπος τοποθέτησης: DIN-ράγα , Αριθμός συνδέσεων: 1 (Γραμμή), 4 (Φόρτωση) , Αριθμός Πολωνών: 1 , Υλικό τερματικού: Αλουμίνιο , Τύπος: FSPDB , Αξιολόγηση τάσης: 600 VAC