MAIN FILTER INC. MF0508120 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 8.32 Inch Height | CG2LYP

MAIN FILTER INC. MF0508120 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 8.32 Inch Heψος

Στοιχείο: CG2LYP Μοντέλο: MF0508120
€37.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.756 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου125
Ύψος8.32
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.595 "
Κορυφή OD2.756 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008294 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 8.27 Inch Ύψος | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 τετρ. Ιντσα8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008297 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 8.27 Inch Height | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 τετρ. Ιντσα8.272.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008343 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 9.84 Inch Height | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 τετρ. Ιντσα9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008380 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 2.83 Inch Height | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 τετρ. Ιντσα2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008382 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 3.34 Inch Height | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023272 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 3.35 Inch Height | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 τετρ. Ιντσα3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035030 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Viton Seal, 10.19 Inch Ύψος | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0508120 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 125 Micron, Viton Seal, 8.32 Inch Heψος
€37.00 /μονάδα