MAIN FILTER INC. MF0434676 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Seal, 10.67 Inch Height | CG2BYY

MAIN FILTER INC. MF0434676 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Seal, 10.67 Inch Height

Στοιχείο: CG2BYY Μοντέλο: MF0434676
€171.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό3.5 "
Κάτω OD4.33 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου150
Μέγεθος φίλτρου541 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Ύψος10.67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια150
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Κορυφαίο αναγνωριστικό3.5 "
Κορυφή OD4.33 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SF FILTER

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0066306 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα, 8.98 ίντσες ύψος | CF7CNL WT137 MF00663062.62 "4.02 "495 τετρ. Ιντσα8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434232 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα, 8.98 ίντσες ύψος | CG2BWM 6360G150S0000 MF04342322.62 "4.02 "495 τετρ. Ιντσα8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434233 Υδραυλικό φίλτρο ανταλλαγής, πλέγμα καλωδίων, 150 μικρά, σφραγίδα, ύψος 8.98 ίντσας | CG2BWN XH05131 MF04342332.62 "4.02 "495 τετρ. Ιντσα8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434234 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα, 8.98 ίντσες ύψος | CG2BWP SH67216 MF04342342.62 "4.02 "495 τετρ. Ιντσα8.98-4.02 "€99.20
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434671 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφράγιση, ύψος 10.67 ίντσες | CG2BYT AFIU15564150 MF04346713.5 "4.33 "541 τετρ. Ιντσα10.67 "3.5 "4.33 "€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434672 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα, 10.67 ίντσες ύψος | CG2BYU XH05205 MF04346723.5 "4.33 "541 τετρ. Ιντσα10.673.5 "4.33 "€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0434673 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Seal, 10.67 Inch Ύψος | CG2BYV HHC30118 MF04346733.5 "4.33 "541 τετρ. Ιντσα10.673.5 "4.33 "€171.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0434676 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Seal, 10.67 Inch Height
€171.68 /μονάδα