ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05Y Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF3PVC 8ANH4

SEE ALL INDUSTRIES Κενή ετικέτα TUF-G05Y 5-1/4 x 2-5/8 ίντσες κίτρινη - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PVC Μοντέλο: TUF-G05YCross Ref: 8ANH4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€18.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5.25 "
ΥλικόVinyl
Πλάτος2.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0702
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)143
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05WW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF3PRV 8AM56 TUF-G05WWΆσπρο€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05W Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Λευκό - Πακέτο 25 | AF3PVB 8ANH3 TUF-G05WΆσπρο€18.06
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05RW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες R Βινύλιο - Συσκευασία 25 | AF3PVD 8ANH5 TUF-G05RWRed€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05YW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες Κίτρινο - Πακέτο 25 | AF4CYF 8RJ57 TUF-G05YWΚίτρινο€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05OW Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4DWK 8TKH4 TUF-G05OWΠορτοκαλί€21.85
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05O Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες πορτοκαλί - Συσκευασία 25 | AF4FDC 8UP09 TUF-G05OΠορτοκαλί€18.06
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ TUF-G05R Κενή ετικέτα 5-1 / 4 x 2-5 / 8 ίντσες R Βινύλιο - Συσκευασία 25 | AF4GAA 8VPD5 TUF-G05RRed€18.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES Κενή ετικέτα TUF-G05Y 5-1/4 x 2-5/8 ίντσες κίτρινη - Πακέτο 25
€18.06 /μονάδα