MAIN FILTER INC. MF0397575 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF8WUV SE014D20B

MAIN FILTER INC. MF0397575 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 ​​Inch Height

Στοιχείο: CF8WUV Μοντέλο: MF0397575Cross Ref: SE014D20B '
€23.96 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD1.752 "
Χωρητικότητα2.51
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Μέγεθος φίλτρου63 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος3.54 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια20
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό0.87 "
Κορυφή OD1.752 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση STAUFF SE014D20B

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚάτω ODΧωρητικότηταΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0004446 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, Βαθμολογία 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 3.54 ίντσες | CF6QHZ MF00044463.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "435435 PSI63 τετρ. Ιντσα€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004449 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QJC MF00044496.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 τετρ. Ιντσα€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005080 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 5.86 Inch Height | CF6QKM MF00050805.86 "2.087 "-0.965 "2.087 "---€34.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006029 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 3.54 Inch Height | CF6QML MF00060293.54 "1.752 "2.510.87 "1.752 "-435 PSI63 τετρ. Ιντσα€23.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006033 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 6.18 Inch Height | CF6QMQ MF00060336.181.752 "5.410.87 "1.752 "-435 PSI135 τετρ. Ιντσα€27.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006041 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 20 Micron, Σφραγίδα Viton, Ύψος 7.4 ίντσες | CF6QMX MF00060417.4 "2.362 "9.361.347 "2.362 "-435 PSI234 τετρ. Ιντσα€28.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006073 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron, Viton Seal, 7.04 Inch Height | CF6QNU MF00060737.043.032 "12.411.898 "3.032 "-435 PSI310 τετρ. Ιντσα€36.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0397575 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 20 Micron Rating, Viton Seal, 3.54 ​​Inch Height
€23.96 /μονάδα