MAIN FILTER INC. MF0343490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Ύψος | CF8LGE

MAIN FILTER INC. MF0343490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height

Στοιχείο: CF8LGE Μοντέλο: MF0343490
€207.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.697 "
Κάτω OD3.76 "
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Ύψος13.11 "
Μικρόνια25
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφή OD3.76 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΩΡΙΣΜΟΥ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007670 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 5.66 Inch Height | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI143 τετρ. Ιντσα5.66-€88.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007701 Ανταλλαγή υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 25 micron, σφράγιση Viton, ύψος 6.71 ίντσες | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSI123 τετρ. Ιντσα6.71 "-€78.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007712 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 7.99 Inch Height | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSI216 τετρ. Ιντσα7.99 "-€85.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007718 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007724 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 13.11 Inch Height | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007730 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 14.29 Inch Height | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007736 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron, Viton Seal, 19.01 Inch Height | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSI1280 τετρ. Ιντσα19.01-€346.19
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0343490 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Viton Seal, 13.11 Inch Height
€207.04 /μονάδα