Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ANVIL 0361125404 Reducing Tee, 1500 Psi Max Pressure @ 150 Deg. F | AF8YEE 29JE29

ANVIL 0361125404 Reducing Tee, 1500 Psi Max Pressure @ 150 Deg. φά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YEE Μοντέλο: 0361125404Κωδ. Cross: 29JE29
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
€207.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο χάλυβα
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Αριθμός οπών3
Εκτός Dia.2"
Μέγεθος σωλήνα2 "x 2" x 1 "
Κορεσμένη πίεση ατμού300 psi @ 550 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 550 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.185
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7307110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
ANVIL 0361125321 Reducing Tee, Fnpt, Class 3000, -20 To 550 Deg. F | AF8YEC 29JE27 03611253212 "x 2" x 3/4 "€207.47
ANVIL 0361125354 Σφυρήλατο ατσάλι μείωσης μπλουζάκι, φινίρισμα μαύρου οξειδίου, Class 3000 | AF8YED 29JE28 03611253542 "x 2" x 1/2 "€202.91
ANVIL 0361125602 Reducing Tee, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/2 In Pipe, Class 3000 | AF8YEF 29JE30 03611256022 "x 2" x 1-1 / 2 "€206.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ANVIL 0361125404 Reducing Tee, 1500 Psi Max Pressure @ 150 Deg. φά
€207.78 /μονάδα