MAIN FILTER INC. MF0167209 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Height | CF7JXK 2140G100A000P

MAIN FILTER INC. MF0167209 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Height

Στοιχείο: CF7JXK Μοντέλο: MF0167209Cross Ref: 2140G100A000P '
€74.15 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω OD2.913 "
Σύμπτυξη πίεσης435
Πίεση ρωγμών435 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Μέγεθος φίλτρου206 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Κατεύθυνση της ροήςΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςViton
Ύψος5.98 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια100
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςViton
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.587 "
Κορυφή OD2.913 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση EPPENSTEINER 2140G100A000P

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή ODΚάτω ODΣύμπτυξη πίεσηςΠίεση ρωγμώνΜέγεθος φίλτρουΡοήΎψοςΚορυφαίο αναγνωριστικόΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0008098 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Ύψος | CF6RNG MF00080982.913 "2.913 "435435 PSI206 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα5.98 "1.587 "€74.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008155 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 4.44 ίντσες | CF6RNT MF00081551.772 "1.772 "30453045 PSI76 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα4.44 "1.016 "€92.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008273 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 8.85 Inch Height | CF6RPQ MF00082732.913 "2.913 "-435 PSI311 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα8.85 "1.587 "€92.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008348 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, Ύψος 3.38 ίντσες | CF6RQN MF00083481.654 "1.654 "30453045 PSI53 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα3.38 "0.898 "€107.23
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008395 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron, Viton Seal, 5.74 Inch Height | CF6RRE MF00083953.071 "3.071 "-3045 PSI136 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα5.74 "1.083 "€110.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035266 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 2.75 Inch Ύψος | CF6UGT MF00352661.26 "1.26 "30453045 PSI28 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα2.75 "0.634 "€81.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035409 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 13.74 Inch Ύψος | CF6UHF MF00354093.032 "3.032 "435435 PSI621 τετρ. ΙντσαΈξω-Μέσα13.74 "1.898 "€101.81
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0167209 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 100 Micron Rating, Viton Seal, 5.98 Inch Height
€74.15 /μονάδα