MAIN FILTER INC. MF0066292 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 6.26 ίντσες | CF7CNC WT1278

MAIN FILTER INC. MF0066292 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 6.26 Inch Heψος

Είδος: CF7CNC Μοντέλο: MF0066292Cross Ref: WT1278 '
€130.05 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό2.89 "
Κάτω OD4.02 "
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΣυρματόπλεγμα
Βαθμολογία φίλτρου150
Μέγεθος φίλτρου284 τετρ. Ιντσα
ΡοήΈξω-Μέσα
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος6.26
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια150
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό2.89 "
Κορυφή OD4.02 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση FILTREC WT1278

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό φλάντζαςΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΎψοςΤύπος σφραγίδαςΚορυφαίο αναγνωριστικόΚορυφή ODΣύμπτυξη πίεσηςΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0007650 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 6.26 Inch Height | CF6RKQ MF0007650καλός2.89 "4.02 "6.26καλός2.89 "4.02 "-€110.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007663 Υδραυλικό φίλτρο, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 Micron, σφράγιση Buna, Ύψος 3.7 ίντσες | CF6RKW MF0007663καλός1.54 "2.44 "3.7 "καλός1.54 "2.44 "145€120.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007665 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Buna, Ύψος 8.62 ίντσες | CF6RKY MF0007665καλός4.04 "5.49 "8.62 "καλός4.04 "5.49 "145€143.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008148 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφραγίδα Viton, ύψος 4.6 ίντσες | CF6RNQ MF0008148Viton-2.62 "4.6 "Viton1.36 "2.62 "75€49.94
RFQ
ΚΥΡΙΟ ΦΙΛΤΡΟ Α.Ε. CF0008419RRH MF0008419-2.62 "4.02 "8.78 "-2.62 "4.02 "145€170.96
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034047 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Seal, 10.67 Inch Ύψος | CF6TVX MF0034047-3.5 "4.33 "10.67-3.5 "4.33 "-€171.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034051 Ανταλλαγή υδραυλικού φίλτρου, συρμάτινο πλέγμα, βαθμολογία 150 micron, σφράγιση, ύψος 8.98 ίντσες CF6TVY MF0034051-2.62 "4.02 "8.98 "--4.02 "145€99.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0066292 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 150 Micron, Buna Seal, 6.26 Inch Heψος
€130.05 /μονάδα