MAGLINER FTA19E11L Πτυσσόμενο Χειροκίνητο Φορτηγό 500 Lb Χωρητικότητα Ασημί | AA9UFD 1FC76

MAGLINER FTA19E11L Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό χωρητικότητας 500 Lb Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UFD Μοντέλο: FTA19E11LCross Ref: 1FC76

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€639.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Διπλωμένο βάθος10 "
Διπλωμένο ύψος28-1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος18.5 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο / μαγνήσιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος49 "
συνολικό πλάτος18.5 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού1.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.9015
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)51.56
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούφινίρισμαΔιπλωμένο πλάτοςΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΤιμή
MAGLINER STK8AA1 Φορτηγό χειρός 4 Χωρητικότητα φορτίου τροχού 200 Lb | AA8MLV 19D209 STK8AA1Διπλό αυλάκι, ακρίβειαΑλουμίνιο17 "1.5 "Συνεχής βρόχος πλαισίου200 λίβρεςΑλουμίνιο73 "€711.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER FTA19E11L Πτυσσόμενο χειροκίνητο φορτηγό χωρητικότητας 500 Lb Ασημί
€639.50 /μονάδα