MAGLINER STK8AA1 Φορτηγό χειρός 4 Χωρητικότητα φορτίου τροχού 200 Lb | AA8MLV 19D209

MAGLINER STK8AA1 Hand Truck 4 Wheel Χωρητικότητα 200 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8MLV Μοντέλο: STK8AA1Σταυρός: 19D209

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€711.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑλουμίνιο
Διπλωμένο βάθος16 "
Διπλωμένο ύψος73 "
Διπλωμένο πλάτος17 "
Τύπος λαβήςΣυνεχής βρόχος πλαισίου
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων7-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων14 "
Συνολικό βάθος16 "
συνολικό ύψος73 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Ρουλεμάν τροχούΔιπλό αυλάκι, ακρίβεια
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ καλούπι
Πλάτος τροχού1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούφινίρισμαΔιπλωμένο πλάτοςΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΤιμή
MAGLINER FTA19E11L Πτυσσόμενο Χειροκίνητο Φορτηγό 500 Lb Χωρητικότητα Ασημί | AA9UFD 1FC76 FTA19E11LΜπάλαΣκονισμένο με σκόνη18.5 "1.625 "Συνεχής ροή πλαισίου500 λίβρεςΑλουμίνιο / μαγνήσιο49 "€639.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAGLINER STK8AA1 Hand Truck 4 Wheel Χωρητικότητα 200 Lb
€711.44 /μονάδα