Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Μαύρη , Ύψος πόρτας: 120 " , Πλάτος πόρτας: 120 " , Ύψος κουρτίνας: 36 " , Βάρος πτερυγίου: 40 ουγκιά , Υλικό πλαισίου: Wolmanized Ξύλο, Αλουμίνιο , Πτώση κουρτινών κεφαλής: 36 " , Υψος: 126 " , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει Standard Guide Strips 24 In. Ύψος, Εξοπλισμός τοποθέτησης , Υλικό: Vinyl , Μέγιστη. Συμπίεση: 10 " , Min. Διείσδυση τρέιλερ: 10 " , Ανασυρόμενο: Οχι , Υλικό σφραγίδας: Νάιλον επικαλυμμένο με βινύλιο , Ύψος πλευρικής στεγανοποίησης: 126 " , Πλάτος πλευρικής σφράγισης στον τοίχο: 42 " , Ύψος ράβδου τυπικού οδηγού: 24 " , Υποστηριζόμενο Wolmanized Lumber Width: 2" , Πλάτος τεμαχίου επάνω κεφαλίδας: 132 " , Ύψος επάνω σφραγίδας: 90 " , Πάνω πλάτος σφραγίδας: 132 " , Πλάτος κάθετου πτερυγίου: 21 " , Κάθετα κομμάτια: 126 " , Πλάτος: 132 "